イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
ローラーピン(偏心)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75858824
品番
PCRLP05E
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
寸法A(mm)
6
寸法E(mm)
0.5
寸法L(mm)
5.5
寸法L1(mm)
9
寸法d7(mm)
Φ5
材質(本体)
S45C・四三酸化鉄皮膜
質量(g)
3
ボルト直径(M)
M 4×0.7