※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
ローラーピン(偏心)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75858833
品番
PCRLP08E
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
7.5
寸法E(mm)
0.8
寸法L(mm)
11
寸法L1(mm)
10.5
寸法W(mm)
14
寸法d7(mm)
8
材質(本体)
S45C・四三酸化鉄皮膜
質量(g)
19
ボルト直径(M)
M 5×0.8 -30L