※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
ローラーピン(偏心)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ボルト直径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ボルト直径(M)
M 8×1.25-40L
注文コード
75858842
品番
PCRLP12E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,560
寸法A(mm)
9
寸法E(mm)
1
寸法L(mm)
15.9
寸法L1(mm)
13.5
寸法W(mm)
17
寸法d7(mm)
12
材質(本体)
S45C・四三酸化鉄皮膜
質量(g)
51
ボルト直径(M)
M 8×1.25-40L