※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
小型アーチグリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75860574
品番
AGRC110
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,067
販売価格(税別)
¥
970
バスケットに入れる
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
寸法A(mm)
13.5
寸法B(mm)
9
寸法H(mm)
36.5
寸法L(mm)
88(±0.5)
寸法L1(mm)
112
寸法L2(mm)
74.5
寸法U(mm)
3
質量(g)
26
使用温度範囲(℃)
-30〜130
色(グリップ)
つや消しブラック
材質(メネジ)
黄銅(カドミウム低減材)