K#280 研磨パッド #280 モノタロウ 75862473

モノタロウ

研磨パッド #280

(9件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1箱(20枚)注文コード75862473品番K#280
販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

サビ取り、汚れ取り、付着物の除去に最適です。

用途付着物の除去粒度280寸法(mm)150×230厚さ(mm)約10赤茶砥材酸化アルミニウム
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。
※作業中は、保護めがね、防塵マスク、手袋等の保護具を着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75862473
2023-06-24
用途: 木部の足付け研磨に
有限会社長井塗装工業

木部の足付けや金属の足付けにしようしましたサイズは切って調整できるのとペーパーの持ちもよかったのでコストパフォーマンス最高でした

対象商品 : 75862473
2021-07-27
用途: 塗装の下地処理
Painting Bee

木製品に好きな色を塗装するため、下地処理につかいました。
粗、中、仕上げの 粗に使いましたが、大変良い。古い塗装が綺麗にとれる。製品の凹凸に合わせて磨ける。当然ながら粗い跡が残るので「中磨き」と「仕上げ磨き」が必要です。

対象商品 : 75862473
2020-09-18
用途: 製品のバリかえりの除去
株式会社タチバナ技研

私が思っていた以上良く落ちますが荒いのでこの次は番手いを細かくします。

対象商品 : 75862473
2020-06-26
用途: 真鍮の仕上げ

同商品の#320から乗り換え。オービタルサンダに挟み、真鍮の仕上げに使用。研磨能力は申し分ないです。ただし、#320と比較すると、オービタルサンダの円の軌跡がうっすら残ります。

対象商品 : 75862473
2021-05-25
用途: タイルクリーニング作業

問題なく使えます。
安いので、かなりリピートしてます。

対象商品 : 75862473
2019-09-05
用途: 機械部品の洗浄
Hirakawaメンテナンス合同会社サービス業

40℃の水槽で機械部品を洗浄しています、以前はスポンジ付きのもので作業していましたがこの商品を発見して使用したところなかなか良かったので、今のところ役だっています、もう少し耐久性があるとよいが

対象商品 : 75862473
2019-10-02
用途: 部品磨き

強くこすりつけた時の耐久性がもう少しあると良いです

対象商品 : 75862473
2017-10-10
用途: ステンレス製食品製造機械のヘア―ライン掛け

ヘア―ラインは番手が荒い物より目の細かいものが上品に仕上るが、時間も
掛かる。#280は程よく仕上がります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする