サカエ
サカエの ワゴン
サカエの ワゴン用部品・オプション
ニューCSパールワゴン用オプション架台(棚板仕様)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
天板W750×500用
注文コード
75864365
品番
M-75TDI
参考基準価格(税別)
¥25,140
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・間口
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
何色にも合うツートン色の架台。オプション架台を取り付ける事で省スペースに貢献、また作業者の効率アップ。架台は取付け位置を天板の100mm後ろまで下げることが可能で、作業スペースを有効に使えます。
均等耐荷重(kg)
20
寸法(mm)
天板W750×500用
ピッチ(mm)
25
タイプ
棚板2段付
質量(kg)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000