サカエ
サカエの ワゴン
サカエの ツーリングワゴン
ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
高さ(mm)
927
色
(本体)ダークグレー、(支柱)ブルー
注文コード
75864453
品番
EMR-27RBLA
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
大切な刃物を安心・安全に保管!
色
(本体)ダークグレー、(支柱)ブルー
高さ(mm)
927
仕様
ホルダー収納数(スライド棚)UT-50×9個、(天棚)UT-50×12個
質量(kg)
37
材質(車輪)
ゴム車
奥行(mm)
600
間口(mm)
600
均等荷重(kg)
(本体)200、(スライド棚)20
ストッパー
2個
キャスター径(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000