NAE-9018FT パーティション(固定式・単体・上塩ビ・下アルミ) サカエ 75864575 NAE-9018FT パーティション(固定式・単体・上塩ビ・下アルミ) サカエ 75864575 NAE-9018FT パーティション(固定式・単体・上塩ビ・下アルミ) サカエ 75864575 NAE-9018FT パーティション(固定式・単体・上塩ビ・下アルミ) サカエ 75864575

パーティション(固定式・単体・上塩ビ・下アルミ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75864575 品番 NAE-9018FT
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥80,200 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

下部の隙間スペースをなくし、快適な環境をサポート!

高さ(mm)1730 上部パネル:透明 間口(mm)900 脚の種類アジャスター付き 質量(kg)11.5 タイプ単体 材質塩ビ
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする