サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬台車
サカエの コンテナ台車
樹脂パレット台車(フロアストッパー付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75869283
品番
SC-110F
参考基準価格(税別)
¥68,600
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
樹脂パレット専用の台車でハンドパレットがいりません。フロアストッパー付で、任意の位置に台車をロックする事が出来ます。
床面高さ(mm)
193
質量(kg)
24
色
グリーン
材質(車輪)
ゴム
仕様
クイックターン方式
車輪径(Φmm)
125
ブレーキ有無
あり
間口W×奥行D×高さH(mm)
1105×1145×193
均等荷重(kg)
450
荷台寸法(mm)
1105×1115
ブレーキ種類
フロアストッパー
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
クイックターン方式、グリーン購入法適合商品、転倒防止脚付、ハンドル(オプション)着脱可
適合寸法(mm)
1100×1100
材質(荷台)
STKM
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
スタッキング可否
不可
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000