アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 報知器
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の ホーンスピーカー
マルチサウンド電子音警報器 XVS14シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75870916
品番
XVS14MMW
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
色
ホワイトグレー
消費電力(W)
12
材質
ボディ:ASA樹脂、アングル:ステンレス鋼(SUS)、後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)、銘板:ステンレス鋼(SUS)
質量(kg)
1.2
定格電圧(V)
AC240
定格出力(W)
2
信号線接点容量
DC24V以上10mA以上
定格時間
連続
音圧レベル(dB)
最大105(1m前方)
使用電圧範囲(V)
AC216〜264