※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XVS72BMBP 電子音警報器 XVS72シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 75870995 XVS72BMBP 電子音警報器 XVS72シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 75870995 XVS72BMBP 電子音警報器 XVS72シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 75870995 XVS72BMBP 電子音警報器 XVS72シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 75870995

電子音警報器 XVS72シリーズ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 突入電流(A)1.5 注文コード75870995 品番XVS72BMBP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は突入電流など4種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。

消費電力(W)AC12V:1.9/DC12V:1.4/AC24V:4.8/DC24:3 信号線接点容量DC12V以上10mA以上 突入電流(A)1.5 材質本体:ABS樹脂(黒)、前面パネル:ABS樹脂(黒またはホワイトグレー)、端子台カバー:ポリカーボネート樹脂、取付金具:SPCC(3価クロムクロメートメッキ 質量(kg)0.2 定格電圧(V)AC12/DC12/AC24/DC24 定格出力(W)0.2 定格時間連続 音圧レベル(dB)最大90(1m前方) 音色16音色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75871022
2021-04-14
用途:
新人社員教育用機器に組み込むため
合名会社ミナミ無線電器商会 様

取付作業性も良く、大音量のため警報器として重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする