画像準備中

モーターサイレン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 電源電圧(V)DC24 注文コード75871117 品番BS- 24-40W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥38,900
この商品は電源電圧など6種類から選べます 他の種類を見る

塗装はメラミン樹脂焼付けで、厳しい環境に耐えられます。片羽根流線型で船舶用に最適のサイレンです。防水グランドで(20C)付きで、接続は端子箱で行います。
工場や学校の時報・警報用に、また火災報知用として幅広くご使用いただけます。

電源電圧(V)DC24 消費電力(W)32 回転数(min-1[r.p.m])5500 容量(W)40 質量(kg)1.8 定格時間連続 音圧レベル(dB)105 ブレーカー容量7 音色モーターサイレン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75871117 BS- 24-40W 46573116 BS-24-40W 片羽根流線型 モーターサイレン アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 片羽根流線型 モーターサイレン アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 1個 49,980 税込54,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする