RB-3G 自在移動回転台車 サカエ 75872038 RB-3G 自在移動回転台車 サカエ 75872038

自在移動回転台車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75872038 品番 RB-3G
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。抜群小回り性能を誇る回転台車です。
樹脂パレットを載せたまま移動が可能。

荷台寸法(mm)810×1110 床面高さ(mm)194 質量(kg)21 グリーン 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム タイプ中量型 ブレーキ有無あり キャスターゴム車 2輪自在(ストッパー付)・2輪固定 均等荷重(kg)450 荷台寸法(幅)(mm)1110 ブレーキ種類ストッパー付キャスター 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 特性グリーン購入対応商品、ハンドル(オプション)着脱可、転倒防止脚付 適合寸法(mm)1100×800 グリーン購入法適合 荷台寸法(奥行)(mm)810 材質(荷台)STKM 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

クイックターン方式紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする