サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬台車
サカエの 固定ハンドル式
固定ハンドル式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75872056
品番
RB-3TG
参考基準価格(税別)
¥85,500
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。抜群小回り性能を誇る回転台車です。
樹脂パレットを載せたまま移動が可能。取手付なので操作も簡単です。
耐荷重(kg)
450
荷台寸法(mm)
810×1110
床面高さ(mm)
194
質量(kg)
24
色
サカエグリーン
車輪径(Φmm)
125
高さ(mm)
910
材質(車輪)
ゴム
タイプ
中量型
荷台寸法(幅)(mm)
1110
材質(車輪・金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
1100×800
グリーン購入法
適合
荷台寸法(奥行)(mm)
810
材質(荷台)
スチール
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
クイックターン方式紹介動画
参考になった