サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬台車
サカエの 平台車
サカエメッシュキャリー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
荷台寸法(mm)
600×410
荷台寸法(幅)(mm)
430
荷台寸法(奥行)(mm)
620
注文コード
75872196
品番
SCR-M450EW
参考基準価格(税別)
¥4,470
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
荷台寸法・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
超軽量ボルトレス平台車。タテ・ヨコ連結・スタッキングも可能な万能です。
短辺・長辺に持ち手があり、持ち運びにも便利です。
荷台面には滑り止めを4個配置しており、荷物の落下を防止します。
荷台寸法(mm)
600×410
床面高さ(mm)
118
質量(kg)
2.2
色
ホワイト
車輪径(Φmm)
75
材質(本体)
PP
材質(車輪)
エラストマー車
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在(4個)
均等荷重(kg)
100
荷台寸法(幅)(mm)
430
キャスター径(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
620×430×118
荷台寸法(奥行)(mm)
620
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
スタッキング可否
可
連結可否
可
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※キャスターにストッパーはありません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品説明動画
参考になった