荷台寸法(mm)600×410
床面高さ(mm)118
質量(kg)2
色ホワイト
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン車
ブレーキ有無あり
キャスター自在(ストッパー付2個)・固定(2個)
均等荷重(kg)100
荷台寸法(幅)(mm)430
ストッパー付
キャスター径(Φmm)75
ブレーキ種類ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)620×430×118
荷台寸法(奥行)(mm)620
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
スタッキング可否可
連結可否可