THB-3115DW 宅配ボックス リシム マルチ ケイジーワイ工業 75873264 THB-3115DW 宅配ボックス リシム マルチ ケイジーワイ工業 75873264 THB-3115DW 宅配ボックス リシム マルチ ケイジーワイ工業 75873264 THB-3115DW 宅配ボックス リシム マルチ ケイジーワイ工業 75873264 THB-3115DW 宅配ボックス リシム マルチ ケイジーワイ工業 75873264

宅配ボックス リシム マルチ

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75873264 品番 THB-3115DW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

メール便対応ポスト付き宅配ボックス。1段目はメール便(厚さ3.5cmX3個まで)2段目は2Lペットボトル6本入り対応。3段目は約100サイズまで対応。

濃木目 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【投函】1段目340×260×35、2段目360×370×240,3段目360×450×240 材質本体:溶融亜鉛メッキ鋼板 仕上焼き付け塗装 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410×1140×290 付属品キー2本付き、使い方シール 投函タイプ前入れ前出し 用途100サイズまで対応!留守でも荷物を受け取れる大型宅配ボックス! 仕様メール扉(可変式ロック)2段目3段目(ワンタッチロック)印鑑ケース(2個)、盗難防止金具(アンカー取り付け可)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ケイ・ジー・ワイ工業製 宅配ボックスリシムシリーズ  使い方
この動画は、5人が参考にしています。
ケイ・ジー・ワイ工業 宅配ボックス 可変式ダイヤルロックの使い方
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47195533
2023-08-31
用途:
不在宅配の受け取り

不在時に宅配便を受け取れない場合があったので、
不在時でも宅配便を受け取るために購入しました。
宅配便を2個まで受け取れるので便利です。

対象商品:
47195515
2020-08-13
用途:
賃貸物件の設置
不動産業

2.5万で購入しましたが、5万くらいの宅配ボックスが多い中で、手頃な価格はありがたいです。モノもしっかりとしています。バリ、ガタなど一切ありませんでした。

付属しているアンカーはプラスッチック製です。ネジの頭は六角10ミリとプラスの兼用です。ネジ部は、木ネジのような形状です。
下穴はφ10、55mm程度と取説に書いてあります。その通りの孔をあけて設置しましたが、なんら問題ありません。
こだわる方は別途金属製のアンカーを使用してもよいかと思いました。
本体側の穴はφ10ミリです。

取扱説明書は汎用説明書で、この商品の専用の説明書ではありません。

鍵は4本付属していました。鍵はスムーズにシリンダーに挿さらず、唯一の改善希望点です。

あと、角に取り付けるクッションが4つ付属していました。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする