Four-Tec 防炎服Four-Tec.オレンジCV-12仕様(上着のみ) 大中産業 75873517 Four-Tec 防炎服Four-Tec.オレンジCV-12仕様(上着のみ) 大中産業 75873517

防炎服Four-Tec.オレンジCV-12仕様(上着のみ)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード75873517 品番Four-Tec
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

綿100%素材に防炎加工を施した商品で、革製品とは違い洗濯ができ、かつ軽量なので作業が快適です。特殊加工でスパッタや粉じんが付きにくいです。

オレンジ サイズフリー 着丈(cm)83 肩幅(cm)63 袖丈(cm)52 用途溶接時の立ち作業や火花の発生する作業などに 仕様フード付き
注意
※防炎加工を施していますが、燃えないという事ではありません。
※洗濯の際は温水・工業用洗剤を避け、常温の水・家庭用洗剤を使用してください。
※乾燥機は使用しないでください。※洗濯後はシワをよく伸ばして陰干ししてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする