八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 棚柱・棚受
八幡ねじの 棚受
Ironna 棚受け金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
呼び寸法(mm)
85
色
ギン
注文コード
75874068
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,680
この商品は
呼び寸法・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
好きなサイズ・木目の木材とビス留めするだけで、壁面に簡単に棚受けを設置できます。
装飾性の高い仕上げです。
呼び寸法(mm)
85
材質
鉄
色
ギン
表面処理
すず合金メッキ
付属品
専用ねじ
棚受け金具
L型棚受け
用途
壁面に棚を取り付ける際に使用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75874068
-
45833264
85
Ironna 棚受け金具 取付用ねじ付属
八幡ねじ
1セット(4個)
¥
4,598
税込
¥
5,058
注文コードが変更になりました