八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 棚柱・棚受
八幡ねじの 棚受
Ironna ユニット金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
75874174
品番
-
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,340
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
お好きなサイズ・木目の木材とビス留めするだけで、簡単にシンプルなラックやテレビ台が制作出来ます。
他のサイズと組み合わせることも可能です。
装飾性の高いマットな仕上げになっています。
寸法(幅W×高さH)(mm)
350×350
材質
鉄
色
クロ
表面処理
粉体塗装
付属品
専用ねじ
用途
ラックやテレビ台の制作に使用