グリーン購入法適合細断形状クロスカット細断可能物紙、カード、クリップ28号サイズまで、ステープル針11号サイズまで色ブラックリバース機能あり(自動&手動)ダストボックス容量(L)20原稿サイズA4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×240×535質量(kg)11細断寸法(mm)4×35最大細断枚数15枚定格細断枚数(50Hz/60Hz)15枚運転時間(分)20(連続)電源(V)100(50/60Hz)定格消費電力(W)350/2.0A騒音値(dB)55細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2保証期間18か月仕様60分(休止時間)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)355×240×535