シュレッダー スタンダードクロスカット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75875258 品番 B3026CC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥55,000
販売価格(税別)
50,000

HPブランドのシュレッダー。
細断サイズ4×35mm&最大20枚以上細断可能なパワフル設計。
カード細断可、クリップ28号サイズまで、ステープル針11号サイズまで細断可。
安心の18ヶ月メーカー保証。

仕様60分(休止時間) 質量(kg)21.5 ブラック 電源(V)100(50/60Hz) 定格消費電力(W)550/2.5A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×285×635 対応5-10人用 騒音値(dB)55 連続運転時間(h)40分 原稿サイズA4 ダストボックス容量(L)30 保証期間18か月 定格細断枚数(50Hz/60Hz)24枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2 細断寸法(mm)4×35 最大細断枚数24枚 細断形状クロスカット 運転時間(分)40(連続) グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×285×635 細断可能物紙、カード、クリップ28号サイズまで、ステープル針11号サイズまで リバース機能あり(自動&手動)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする