アロー(シュナイダーエレクトリック)
アロー(シュナイダーエレクトリック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
アロー(シュナイダーエレクトリック)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
アロー(シュナイダーエレクトリック)の 積層信号灯
Φ100 積層式LED表示灯 直付けタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75875536
品番
UTL-24-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
表示ユニットは1〜5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えが出来ます。
材質
上部カバー:アロイ樹脂
ボディ部:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
点滅
速度/130min-1
調節範囲(40〜180min-1
定格電圧(V)
DC24
配列
赤
段数
1
外径(Φmm)
100
光源
LED
インターフェース
NPNオ-プンコレクタ
引出し線線種
VCT-F(Φ7.5)8芯:信号線:UL1007AWG22×8本/VCT-F(Φ6.5)3芯:電源線・アース線:UL1007AWG18×3本
引出し線長さ(mm)
500
音色
ブザー無し
規格
CE適合品。RoHS対応品。
使用電圧範囲(V)
19〜29
質量(kg)
0.7
取付
直付け
消費電力(W)
3
信号線接点容量
電源電圧以上50mA以上
動作
点灯(点滅)
保護構造
IP64