チェーンカッター 二列

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75875556 品番 No.80W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

従来の工具のカッターの概念を見事に打ち破り、特にその能力の良さが発揮される最新型の製品です。

タイプ二列(ダブル)・単列(シングル)併用型 種類チェーン用加工器具 使用範囲80単列、80二列 番手No.80W

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75875556
2025-07-08
用途:
機械式駐車装置のチェーン交換など、
朋友建設有限会社 様

以前使用してたチェーンカッターより使い勝手が良いです。以前使用してた物は安価でしたが、よく壊れもしてたので、、

対象商品:
10715512
2011-07-18
用途:
チェーン交換作業
建設業・工事業

すばやくカットでき満足しています。出来れば80番Wカット用も手配したい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする