Φ100 積層式LED表示灯 直付けタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75875572 品番 UTL-24-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

表示ユニットは1〜5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えが出来ます。

材質
上部カバー:アロイ樹脂
ボディ部:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
点滅
速度/130min-1
調節範囲(40〜180min-1
定格電圧(V)DC24 配列赤/黄/緑/青/白 段数5 外径(Φmm)100 光源LED インターフェースNPNオ-プンコレクタ 引出し線線種VCT-F(Φ7.5)8芯:信号線:UL1007AWG22×8本/VCT-F(Φ6.5)3芯:電源線・アース線:UL1007AWG18×3本 引出し線長さ(mm)500 音色ブザー無し 規格CE適合品。RoHS対応品。 使用電圧範囲(V)19〜29 質量(kg)1.5 取付直付け 消費電力(W)14 信号線接点容量電源電圧以上50mA以上 動作点灯(点滅) 保護構造IP64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする