画像準備中

J10K型 埋設用鉛レス青銅ねじ込み形ゲートバルブ(ステム上昇式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75875904 品番 LJ10-BSR-OR
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

強靭で使い易いハンドル。増締め不要。完璧な漏れ防止機構。JIS規格尊重の安心デザイン。パッキンの交換が簡単。耐脱亜鉛対策バルブです。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 呼び圧力10K 形状ストレート 材質(本体)鉛レス青銅 寸法L(mm)65 寸法H(mm)153 最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水1.4、脈動水1.0 寸法D1(mm)70 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式) ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(フタ)CA911(鉛レス青銅鋳物) 材質(ハンドル車)C3771BE 材質(弁体)CA911(鉛レス青銅鋳物) クラス10K 接続形状Rc 材質(弁箱)CA911(鉛レス青銅鋳物) 材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒) バルブ種類ゲートバルブ
注意
※埋設バルブをTハンドルで操作する場合、バルブの大きさが判明しにくいこともあって、つい両手を使って過剰に締付がちです。Tハンドルは片手で操作してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする