尾崎亀商店
尾崎亀商店の ペイントローラー
尾崎亀商店の FRP用ローラー
スパイラルローラーSPZ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
75875924
品番
80502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
主にFRP積層用、脱泡用に使用できます。
毛質が硬く、弾力性のあるローラーです。
寸法(Φ×mm)
28×50
サイズ(号)
2
商品タイプ
セット
ローラー径(Φmm)
28
ローラーサイズ(mm)
50
サイズ
2号