画像準備中

125C型 鉛レス青銅ねじ込み形PTFE ジスク入グローブバルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75876017 品番 L125C-BD-N
参考基準価格(税別)¥9,440 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 呼び圧力125型 形状ストレート 材質(本体)鉛レス青銅 寸法L(mm)57 寸法H(mm)101 最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水1.18 接続方式Rc 寸法D1(mm)63 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) ハンドル形状丸形 材質(フタ)LFDR(鉛レス黄銅棒) 材質(ハンドル車)ADC12 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス125 材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物) 材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒) 材質(ジスクホルダ)LFBS(鉛レス黄銅棒) 材質(ソフトシート)R-PTFE バルブ種類グローブバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする