東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの グローブバルブ
125C型 鉛レス青銅ねじ込み形PTFE ジスク入グローブバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75876053
品番
L125C-BD-N
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
呼び圧力
125型
形状
ストレート
材質(本体)
鉛レス青銅
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
156
最高使用圧力(MPa)
100℃以下の静流水1.18
接続方式
Rc
寸法D1(mm)
100
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)
ハンドル形状
丸形
材質(ハンドル車)
ADC12
材質(パッキン)
ノンアスベスト
クラス
125
材質(弁棒)
LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)
材質(ジスクホルダ)
LFBS(鉛レス黄銅棒)
バルブ種類
グローブバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材