画像準備中

鉄ネジ型ローラー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75876064 品番 80524
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

鉄ネジ型ローラーは、スパイラルローラー同じく、FRP脱泡に使用されています
ローラー部分が鉄製なので、こびり付いた樹脂を炙って焼き取ることができるのが特徴です
細かい部分まで入っていけますので、入隅にも便利です

寸法(Φ×mm)10×100 サイズ(号)4 ローラー径(Φmm)10 主な用途FRP脱泡 ローラーサイズ(mm)100 サイズ10Φ4号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75876055
2023-03-31
用途:
frp作業時
realize 様 (建設業・工事業)

買って2日目でローラーの端部が裂けました。
脆いです。
ローラーの回転次第あまりスムーズに動いてくれないので、違和感が酷い。
遊びが少ないのか左右に振ってもあまり動かず狭い箇所の作業の時は少し辛い

2人が参考にしています
対象商品:
75876134
2022-09-22
用途:
機械部品として

届いた現物と写真が全く違います。現物の柄には鉄製カシメキャップと引っ掛け穴が追加され、断面も円に4面取りがされています。過剰装備でありますし、この写真と同じ形状の物が欲しかったので大変残念です。

MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
お届け時に誤りがございましたら、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
お届け商品が間違っていた場合について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/182

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする