画像準備中

10K型 鉛レス青銅ソケット形仕切弁(えんむすび)ゲートバルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75876227 品番 LE-BSC
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
呼び径(A)13 呼び径(B)1/2 呼び圧力10K 用途塩化ビニル管対応 形状ストレート 材質(本体)鉛レス青銅 寸法L(mm)87 寸法H(mm)79 最高使用圧力(MPa)0〜45°の水道水・清水:1.0 寸法D(mm)31.5 接続方式差込み(ソケット形) 寸法D1(mm)48 使用流体水道水・清水 寸法d1(mm)18.4 ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)CAC911(鉛レス青銅鋳物) 材質(ハンドル)ZDC2(25A AD12) 材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物) 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ソケット)HIPVC(耐衝撃性硬質塩化ビニル) クラス10K 材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物) 材質(弁棒)LFDR(鉛レス脱亜鉛黄銅棒) バルブ種類ゲートバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする