呼び径(A)25
呼び径(B)1
呼び圧力10K
用途塩化ビニル管対応
形状ストレート
材質(本体)鉛レス青銅
寸法L(mm)121
寸法H(mm)105
最高使用圧力(MPa)0〜45°の水道水・清水:1.0
寸法D(mm)45.3
接続方式差込み(ソケット形)
寸法D1(mm)63
使用流体水道水・清水
寸法d1(mm)32.55
ハンドル形状丸形
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)CAC911(鉛レス青銅鋳物)
材質(ハンドル)ZDC2(25A AD12)
材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物)
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ソケット)HIPVC(耐衝撃性硬質塩化ビニル)
クラス10K
材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物)
材質(弁棒)LFDR(鉛レス脱亜鉛黄銅棒)
バルブ種類ゲートバルブ