曜日別特売

10K型 鉛レス青銅ソケット形バルブ(えんむすび)埋設用ゲートバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)13
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード75876272品番LE-BSC-OR
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
用途
硬質塩化ビニル管に直接接合できる。TS工法を採用したTSブッシュ内蔵の全く新しく開発したバルブです。バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチ不要。バルブソケット使用時の面間に比べ3割減。特殊ソケットが金属バルブに覆われています。金属と樹脂の分解可能な構造で、分別リサイクルが出来ます。
呼び径(A)13呼び径(B)1/2呼び圧力10K形状ストレート材質(本体)鉛レス青銅寸法L(mm)87寸法H(mm)90最高使用圧力(MPa)0~45℃の水1.0接続方式差込み(ソケット形)寸法D1(mm)60使用流体水道水・清水ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911(LFBC)クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
注意
※水道の給水ライン。機械の冷却・循環ライン。プラント配管ライン。空調・衛生配管ライン。プール水配管ライン。灌漑用配管ライン。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする