呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
呼び圧力10K
用途硬質塩化ビニル管に直接接合できる。TS工法を採用したTSブッシュ内蔵の全く新しく開発したバルブです。バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチ不要。バルブソケット使用時の面間に比べ3割減。特殊ソケットが金属バルブに覆われています。金属と樹脂の分解可能な構造で、分別リサイクルが出来ます。
形状ストレート
材質(本体)鉛レス青銅
寸法L(mm)109
寸法H(mm)99
最高使用圧力(MPa)0〜45℃の水1.0
接続方式差込み(ソケット形)
寸法D1(mm)70
使用流体水道水・清水
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)CAC911(LFBC)
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ