画像準備中

10K型 鉛レス青銅ソケット形バルブ(えんむすび)埋設用ゲートバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75876297 品番 LE-BSC-OR
参考基準価格(税別)¥27,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
呼び径(A)25 呼び径(B)1 呼び圧力10K 用途硬質塩化ビニル管に直接接合できる。TS工法を採用したTSブッシュ内蔵の全く新しく開発したバルブです。バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチ不要。バルブソケット使用時の面間に比べ3割減。特殊ソケットが金属バルブに覆われています。金属と樹脂の分解可能な構造で、分別リサイクルが出来ます。 形状ストレート 材質(本体)鉛レス青銅 寸法L(mm)121 寸法H(mm)111 最高使用圧力(MPa)0〜45℃の水1.0 接続方式差込み(ソケット形) 寸法D1(mm)70 使用流体水道水・清水 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC911(LFBC) クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
注意
※水道の給水ライン。機械の冷却・循環ライン。プラント配管ライン。空調・衛生配管ライン。プール水配管ライン。灌漑用配管ライン。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする