呼び径(A)50
呼び径(B)2
呼び圧力10K
形状ストレート
材質(本体)鉛レス青銅
寸法L(mm)109
寸法H(mm)201
最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0
寸法D1(mm)120
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)
ハンドル形状丸形
材質(ハンドル)C3771BE
材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物)
材質(弁体)CAC911(鉛レス青銅鋳物)
クラス10K
接続形状Rc
材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物)
材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)
材質(コア)変性PPE(変性ポリフェニレンエーテル)
材質(コアシールリング)高密度ポリエチレン
バルブ種類ゲートバルブ