呼び径(A)32
呼び径(B)1-1/4
呼び圧力125型
形状ストレート
材質(本体)鉛レス青銅
寸法L(mm)78
寸法H(mm)119
最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.2
寸法D1(mm)70
寸法d(Φmm)31
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)
寸法I(mm)最小:24.6
ハンドル形状丸形
材質(ハンドル)ZDC2(25A以上ADC12)
材質(フタ)CAC406(鉛除去処理)
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(弁体)CAC406(鉛除去処理)(15ADRアロイ)
クラス125
材質(弁箱)CAC406(鉛除去処理)
材質(弁棒)DRアロイ(耐脱亜鉛黄銅棒)
バルブ種類ゲートバルブ