画像準備中

125E型 鉛レス青銅ソルダー形ゲートバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75876674 品番 M125E-BS-SE-N
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
呼び径(A)50 呼び径(B)2 呼び圧力125型 形状ストレート 材質(本体)鉛レス青銅 寸法L(mm)102 寸法H(mm)159 最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.2 寸法D1(mm)90 寸法d(Φmm)49 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) 寸法I(mm)最小:34.0 ハンドル形状丸形 材質(ハンドル)ZDC2(25A以上ADC12) 材質(フタ)CAC406(鉛除去処理) 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(弁体)CAC406(鉛除去処理)(15ADRアロイ) クラス125 材質(弁箱)CAC406(鉛除去処理) 材質(弁棒)DRアロイ(耐脱亜鉛黄銅棒) バルブ種類ゲートバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする