600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ (フルボア)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75876753 品番 600RB-N
参考基準価格(税別)¥7,460 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 形状ストレート 材質(本体)黄銅 寸法L(mm)50 寸法H(mm)37 接続ねじRc 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)70 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C 3771 BE+クロムめっき 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 寸法d1(mm)10 最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:4.1(65A以上は、2.8Mpa)、150℃以下の水・油・ガス:1.0(65A以上は0.5) ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ハンドル)SUS 430(65A、80AFCD400) 材質(フタ)C 3771 BE クラス600 材質(弁箱)C 3771 BE 材質(弁棒)C 3604 BD ニッケルめっき ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
注意
※ガスは毒性・可燃性を除く

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75876787
2023-04-04
用途:
機械浴槽の給水バルブ
電気・ガス・熱供給・水道業

メーカー規定製品の為、特に問題なく普通に使用出来ました。
商品は速やかに発送頂きましたので何も問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする