画像準備中

400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ (スプリット)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75876945 品番 BV
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 形状ストレート 材質(本体)CAC 406 寸法L(mm)54 寸法H(mm)51 接続ねじRc 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)90 材質(シート)R-PTFE 材質(ボール)C 3771 BD(クロムめっき) 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 寸法d1(mm)11 材質(キャップ)CAC 406 最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:2.8、150℃以下の水・油・ガス:0.5 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM(ふっ素ゴム) 材質(ステム)DRアロイ(耐脱亜鉛黄銅棒) 材質(ハンドル)SUS 430 材質(パッキン)PTFE+FKM クラス400 バルブ種類ボールバルブ
注意
※ガスは毒性・可燃性を除く

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする