呼び径(B)1/2
呼び径(A)15
分類各種用途バルブ
形状アングル
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油・燃料油、ガス
接続方式R×Rc
ハンドル形状ハンドル無し
最高許容圧力(MPa)60℃以下の水・油・ガス:1.6、120℃以下の水・油・ガス:1.4
クラス200
材質(フタ)C 3771 BE
材質(弁箱付弁座)PTFE
材質(弁箱)CAC 406
材質(弁棒)DRアロイ(耐脱亜鉛黄銅棒)
材質(ガスケット)ノンアスベストシート
材質(Oリング)FKM
材質(ジスクホルダ)C 3604 BD
寸法L(mm)57
寸法L1(mm)27
寸法H1(mm)24
寸法H(mm)61