JIS 10K型 鋳鉄F形ゲートバルブ (外ねじ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 注文コード75877146 品番J10-FSRF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥53,100
この商品は呼び径など8種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 呼び圧力10K 形状ストレート 質量(kg)20 材質(本体)鋳鉄 寸法L(mm)190 寸法H(mm)389 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の油・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7 寸法D(mm)175 寸法C(mm)140 接続方式管フランジ 寸法D1(mm)180 寸法T(mm)22 寸法N(mm)4 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気 寸法G(mm)M16 寸法h(mm)19 ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)ノンアスベストシート 材質(ハンドル)FDC 450 材質(フタ)FC200 リフト量(mm)73 材質(パッキン)ノンアスベスト、(押さえ)FCD-S 材質(弁体・弁座)CAC406 材質(弁体)FC200 材質(ボルト)SS400 材質(ナット)SS400 材質(ヨーク)FC200、(スリープ)CAC406 クラス10K 材質(弁箱)FC200 材質(弁棒)C 3771 BD 材質(弁箱付弁座)CAC406 バルブ種類ゲートバルブ
注意
※0℃以下では、使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75877146 J10-FSRF 10285773 J10 FSRF 鋳鉄ゲートバルブ10K 東洋バルヴ 鋳鉄ゲートバルブ10K 東洋バルヴ 1個 31,980 税込35,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする