呼び径(A)250
呼び径(B)10
呼び圧力10K
形状ストレート
質量(kg)178
材質(本体)鋳鉄
寸法L(mm)330
寸法H(mm)1168
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の油・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7
寸法D(mm)400
寸法C(mm)355
接続方式管フランジ
寸法D1(mm)400
寸法T(mm)30
寸法N(mm)12
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気
寸法G(mm)M22
寸法h(mm)25
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)ノンアスベストシート
材質(ハンドル)FC200
材質(フタ)FC200
リフト量(mm)265
材質(パッキン)ノンアスベスト、(押さえ)FCD-S
材質(弁体・弁座)CAC406
材質(弁体)FC200
材質(ボルト)SS400
材質(ナット)SS400
材質(ヨーク)FC200、(スリープ)CAC406
クラス10K
材質(弁箱)FC200
材質(弁棒)C 3771 BD
材質(弁箱付弁座)CAC406
バルブ種類ゲートバルブ