曜日別特売
LDT7D-G-E17/S/60V1 LED電球T型 E17広配光60W相当 東芝 75877796

LDT7D-G-E17/S/60V1 LED電球T型 E17広配光60W相当 東芝 75877796
LDT7D-G-E17/S/60V1 LED電球T型 E17広配光60W相当 東芝 75877796

LED電球T型 E17広配光60W相当LDT7D-G-E17/S/60V1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
光源色昼光色
内容量1個注文コード75877796品番LDT7D-G-E17/S/60V1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

T型E17口金サイズ(口金直径17mm)。
T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。
全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。
お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。
お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。

光源色
昼光色
色温度(K)
6500
平均演色評価数(Ra)
83
全長(mm)
108
質量(g)
46
口金
E17
外径(Φmm)
40
定格消費電力(W)
6.8
全光束(Lm)
810
定格入力電圧(V)
100
定格寿命(時間)
40000
ランプ効率(Lm/W)
119.1
入力電流(A)
0.12
配光角度(°)
300
入力電力(W)
6.8
電球の種類
LED
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする