SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 電気測定
SK(新潟精機)の 電気測定その他関連用品
データ転送ソフト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75878243
品番
L-LOG
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
レベルニック用のデータ転送ソフトです。
Excelやメモ帳などのソフトに測定データを転送できる為、自由に編集が可能です。
データ転送ソフトからExcelなどへの出力間隔を指定できます。
用途
取得データの任意ソフトへの転送として
仕様
●適用機種:DL-S4W、DL-S3、DL-S2W、DL-m3の各シリーズ、DTW-DL01●言語:日本語●対応OS:Windows(XP、Vista、7、8、10)