ROG-307S 偏心度測定システム SK(新潟精機) 75878313 ROG-307S 偏心度測定システム SK(新潟精機) 75878313

偏心度測定システム

商品レビューを投稿する
46日以内出荷 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75878313 品番ROG-307S
参考基準価格(税別)¥308,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

ハイエンドモデルSラインシリーズです。
測定ワーク外径Φ110mmまで対応できる大径測定タイプです。
丸棒などフランジが無いワークに便利なフラットローラーです。

ローラーフラットローラー キャリア 用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に 仕様●タイプ:大径測定用●精度(μm):4以内●測定可能外径(mm):Φ10-110●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース(mm):300×160
注意
※ワーク先端部がメインローラー端面から離れると、振れが大きくなり測定誤差の原因になるので、基準とする部分がローラーで十分に挟める長さでご使用下さい。
※在庫状況により納期変動する可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする