曜日別特売
FL32SW ネオルミスーパー 32W形 三菱電機 75878424

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオルミスーパー 32W形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード75878424品番FL32SW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥460

一般照明用として広く使用されている蛍光灯です。

種別32W形白色質量(g)180種類直管スタータ形管径(Φmm)32.5口金G13全光束(Lm)2200定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.435定格ランプ電力(W)32平均演色評価数(Ra)61管長(mm)830色温度(K)4200電球の種類蛍光灯
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする