FLR110HW/A/100 直管蛍光ランプ(ラピッドスタート形) 三菱電機 75878625

直管蛍光ランプ(ラピッドスタート形)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75878625 品番FLR110HW/A/100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

一般照明用として広く使用されています。
ラピッドスタート形蛍光ランプはラピッドスタート形安定器と組み合わせて使用するタイプです。

質量(g)620 種類直管蛍光灯 口金R17d 全光束(Lm)8960 ランプ電流(A)0.82 定格ランプ電力(W)100 平均演色評価数(Ra)61 色温度(K)4200 点灯形ラピッドスタート形 管径(Φmm)38 管長(mm)2367 定格平均寿命(時間)12000 白色 種別110W省電力形 電球の種類蛍光ランプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75878643
2014-07-24
用途:
店舗照明

あまり市販されていないサイズなので、こちらで購入できて、助かりました。色は、現在使っているものより少し白っぽくクール色に近かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする