SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の ダイヤルゲージ用スタンド
石製コンパレータスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ヘッド上下有効ストローク(mm):0-135●ベース平面度(μm):2●ステム取付穴(mm):Φ8●微動送り上下ストローク(mm):1以上●ベース寸法(mm):100x150
注文コード
75879485
品番
WGC-150
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
花崗岩を使った精密測定台です。
花崗岩は経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
用途
ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台として
仕様
●ヘッド上下有効ストローク(mm):0-135●ベース平面度(μm):2●ステム取付穴(mm):Φ8●微動送り上下ストローク(mm):1以上●ベース寸法(mm):100x150
RoHS指令(10物質対応)
対応