SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の ダイヤルゲージ用スタンド
鋼製コンパレータスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75879503
品番
WSC-80
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
ダイヤルゲージを用いた比較測定に便利な小型のスタンドです。
焼入鋼測定台には、リンギング防止のための溝加工を施しています。
用途
ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台として
仕様
●ヘッド上下有効ストローク(mm):120●測定台平面度(μm):3●ステム取付穴(mm):Φ8●微動送り上下ストローク(mm):1以上●測定台寸法(mm):80x80